アカギ
組式ローラー
熱伸縮配管用のローラーバンド。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。ローラー玉(20A~50A:鉄製/65A以上:鋳鉄製)。
200A以上は吊用タンは付属しておりません。必要な場合は別途ご購入が必要です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
吊ボルト径
取付ボルト穴径P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12378085
A10593-0015
70
20
27.2
W3/8
M6×20
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
12378094
A10593-0020
75
25
34
W3/8
M6×20
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
12378110
A10593-0034
88/85
32/40
42.7/48.6
W3/8
M6×20
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
12378119
A10593-0049
90
50
60.5
W3/8
M6×20
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
12378128
A10593-0053
104
65
76.3
W3/8
M8×25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
12378137
A10593-0068
110
80
89.1
W3/8
M8×25
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
12378146
A10593-0072
128
100
114.3
W3/8
M8×25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
12378155
A10593-0087
148
125
139.8
W1/2
M10×30
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
12378164
A10593-0091
180
150
165.2
W1/2
M12×45
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
12日以内出荷
12378189
A10593-0119
265
250
267.4
W5/8
M12×45
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
12378198
A10593-0123
325
300
318.5
W5/8
M12×45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
12378180
A10593-0104
231
200
216.3
W5/8
M12×45
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください