曜日別特売

置式用L金具

置式用L金具 - アカギ置式用L金具 - アカギ

「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のL金具。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法t(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12378207A10595-0010NO.12.6343916
オープン
79
87(税込)
当日出荷
12378216A10595-0024NO.22.6404516
オープン
94
103(税込)
当日出荷
12378225A10595-0039NO.34.5475520
オープン
148
163(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
12378234A10595-0043NO.44.5556524
オープン
189
208(税込)
当日出荷
12378250A10595-0058NO.56708028
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
12378259A10595-0062NO.66859535
オープン
769
846(税込)
7日以内出荷
12378268A10595-0077NO.7911012040
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする