ローラー玉

ローラー玉 - アカギローラー玉 - アカギ

「A10588角型ローラー」「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のローラー玉。鋳鉄製。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12378277A10596-00176020253013
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
12378286A10596-00216520303013
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
12378295A10596-00367520353013
オープン
659
725(税込)
6日以内出荷
12378304A10596-00558520403513
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
12378320A10596-00609020503513
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
12378329A10596-00749520554013
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
12378338A10596-008910525654515
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
12378347A10596-009314025754515
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
12378356A10596-010616427905117
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
12378365A10596-0125195271035417
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
12378374A10596-0130247311356119
オープン
2,598
2,858(税込)
32日以内出荷
12378390A10596-0144273311526819
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
12378399A10596-0159326401828526
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
12378408A10596-0163366422029026
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
12378417A10596-0178382442209628
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
12378426A10596-01824304624210228
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
12378435A10596-01975509040017040
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする