曜日別特売

足長Uボルト+30

足長Uボルト+30 - アカギ足長Uボルト+30 - アカギ

SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。

材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
ねじ径
寸法S(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12379239A10599-006185W3/8507250
オープン
279
307(税込)
当日出荷
12379248A10599-007698W3/8508765
オープン
299
329(税込)
当日出荷
12379257A10599-0095105W3/85010080
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
12379266A10599-0108118W3/850125100
オープン
359
395(税込)
当日出荷
12379275A10599-0112140W1/254153125
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
12379284A10599-0127150W1/254180150
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
12379300A10599-0131178W1/254232200
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
12379309A10599-0146203W5/880288250
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
12379318A10599-0165214W5/880337300
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
12379327A10599-0170232W5/880373350
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
12379336A10599-0240152W3/854288200
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする