アカギ
足長Uボルト+50
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
ねじ径
寸法S(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12379345
A10600-0011
80
W3/8
40
32
15
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
12379354
A10600-0026
84
W3/8
50
40
20
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
12379370
A10600-0045
87
W3/8
50
46
25
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
12379379
A10600-0050
96
W3/8
50
53
32
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
12379388
A10600-0064
99
W3/8
50
60
40
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
12379397
A10600-0079
105
W3/8
50
72
50
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
12379406
A10600-0083
118
W3/8
50
87
65
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
12379415
A10600-0120
160
W1/2
70
153
125
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
12379424
A10600-0134
170
W1/2
70
180
150
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
12379440
A10600-0149
198
W1/2
80
232
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
12379449
A10600-0153
223
W5/8
80
288
250
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
12379458
A10600-0168
214
W5/8
80
337
300
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
12379467
A10600-0172
232
W5/8
80
373
350
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください