アカギ
デップSUUボルト
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
軟質塩ビコーティング
寸法t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※UボルトはSUS304製。プレートはポリプロピレン製。配管施工時のナットの締付けトルクは2.94N/mを厳守してください。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合管外径(Φmm)
ねじ径
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12379625
A10606-0015
SU-13
15.88
W1/4
23
51
20
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
12379634
A10606-0087
SU-75
76.3
W3/8
70
135
35
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
12379650
A10606-0119
SU-125
139.8
W1/2
110
213
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
12379659
A10606-0123
SU-150
165.2
W1/2
125
239
50
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
12379668
A10606-0138
SU-200
216.3
W1/2
154
290
50
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
12379677
A10606-0161
SU-20
22.22
W1/4
31
58
25
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
12379686
A10606-0176
SU-25
25.58
W1/4
34
64
25
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
12379695
A10606-0195
SU-13
15.88
W1/4
23
51
20
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください