アカギ
CLUボルト
外面被覆鋼管用のUボルト。有色クロメートめっき仕上げ。
材質
有色クロメートめっき
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
ねじ径
寸法S(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12379704
A10607-0012
32
W3/8
25
38
15
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
12379720
A10607-0027
35
W3/8
25
44
20
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
12379729
A10607-0031
40
W3/8
25
50
25
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
12379738
A10607-0046
48
W3/8
30
59
32
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
12379747
A10607-0065
51
W3/8
30
65
40
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12379756
A10607-0070
57
W3/8
30
77
50
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
12379765
A10607-0084
70
W3/8
35
93
65
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
12379774
A10607-0099
77
W3/8
35
105
80
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
12379790
A10607-0101
90
W3/8
35
130
100
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
12379799
A10607-0116
110
W1/2
50
160
125
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
12379808
A10607-0135
125
W1/2
50
186
150
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください