アカギ
TNUバンド
耐火二層管(FDP)用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
ねじ径
W3/8
寸法t(mm)
3.2
寸法S(mm)
55
寸法C(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12379817
A10609-0093
190
180
125
155・158・161
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12379826
A10609-0106
220
205
150
182・185・188
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください