曜日別特売

防振Uバンド

防振Uバンド - アカギ防振Uバンド - アカギ

SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき寸法L(mm)45ねじ径W3/8寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12379835A10616-002644612027.2
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
12379844A10616-005052773242.7
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする