アカギ
ステンCLUボルト
外面被覆鋼管用のUボルト。SUS304製。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
ねじ径
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12380745
A10623-0016
15
25.7
W3/8
32
38
25
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
12380754
A10623-0035
20
31.2
W3/8
35
44
25
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
12380770
A10623-0040
25
37.6
W3/8
40
50
25
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
12380779
A10623-0054
32
46.3
W3/8
48
59
30
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
12380788
A10623-0069
40
52.2
W3/8
51
65
30
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
12380797
A10623-0073
50
64.1
W3/8
57
77
30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12380806
A10623-0088
65
79.9
W3/8
70
93
35
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
12380815
A10623-0092
80
92.7
W3/8
77
105
35
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
12380824
A10623-0105
100
118.3
W3/8
90
130
35
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12380840
A10623-0110
125
143.8
W1/2
110
160
50
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
12380849
A10623-0124
50
170.2
W1/2
125
186
50
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
12380858
A10623-0139
200
221.3
W1/2
150
238
50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください