アカギ
デップステンUボルト
電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
軟質塩ビコーティング
寸法t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※UボルトはSUS304製。プレートはポリプロピレン製。配管施工時のナットの締付けトルクは2.94N/mを厳守してください。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
ねじ径
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12380867
A10626-0018
45
CU-8
19
W1/4
18
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
12380876
A10626-0022
48
CU-10
21
W1/4
18
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
12380885
A10626-0037
51
CU-15
23
W1/4
20
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
12380894
A10626-0041
55
CU-19
25
W1/4
20
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
12380910
A10626-0056
58
CU-20
31
W1/4
25
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
12380919
A10626-0075
64
CU-25
34
W1/4
25
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
12380928
A10626-0080
70
CU-32
37
W1/4
25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
12380937
A10626-0094
77
CU-40
40
W1/4
25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
12380946
A10626-0107
89
CU-50
46
W1/4
25
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
12380955
A10626-0111
102
CU-65
59
W1/4
30
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
12380964
A10626-0126
115
CU-80
64
W1/4
30
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
12380980
A10626-0145
141
CU-100
77
W1/4
30
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
12380989
A10626-0150
189
CU-125
95
W3/8
35
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
12380998
A10626-0164
214
CU-150
107
W3/8
35
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
12381147
A10626-0446
61
5(空調用)
33
W1/4
25
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください