デップステンUボルト

デップステンUボルト - アカギデップステンUボルト - アカギ

電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※UボルトはSUS304製。プレートはポリプロピレン製。配管施工時のナットの締付けトルクは2.94N/mを厳守してください。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合管外径(Φmm)
ねじ径
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12381007A10626-0179SU-1315.88W1/4235120
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
12381016A10626-0253SU-7576.3W3/87013535
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
12381156A10626-0470SU-1315.88W3/8235120
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
12381165A10626-0484SU-2022.22W3/8315825
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
12381174A10626-0499SU-2525.58W3/8346425
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする