デップステンUボルト

デップステンUボルト - アカギデップステンUボルト - アカギ

電気絶縁用のSGP用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※UボルトはSUS304製。プレートはポリプロピレン製。配管施工時のナットの締付けトルクは2.94N/mを厳守してください。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合管外径(Φmm)
ねじ径
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12381025A10626-0319SG-1521.7W3/8328025
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
12381034A10626-0323SG-2027.2W3/8358625
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
12381050A10626-0338SG-2534W3/8409225
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12381059A10626-0342SG-3242.7W3/84810130
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12381068A10626-0357SG-4048.6W3/85110730
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
12381077A10626-0361SG-5060.5W3/85711930
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
12381086A10626-0376SG-6576.3W3/87013535
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
12381095A10626-0395SG-8089.1W3/87714835
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
12381104A10626-0408SG-100114.3W3/89017335
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
12381120A10626-0412SG-125139.8W1/211021350
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
12381129A10626-0427SG-150165.2W1/212523950
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
12381138A10626-0431SG-200216.3W1/215029050
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする