アカギ
ステンTNUバンド
耐火二層管(FDP)用のUバンド。SUS304製。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
ねじ径
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12381190
A10629-0010
93
W3/8
2
35
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
12381199
A10629-0024
107
W3/8
2
35
25
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
12381208
A10629-0039
124
W3/8
2
35
25
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
12381217
A10629-0043
137
W3/8
2
35
25
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
12381226
A10629-0058
164
W3/8
2
35
25
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
12381235
A10629-0062
202
W1/2
3
55
32
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
12381244
A10629-0077
230
W1/2
3
55
32
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
12381260
A10629-0081
202
W3/8
3
55
32
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
12381269
A10629-0096
230
W3/8
3
55
32
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください