曜日別特売

ステン防振Uバンド

ステン防振Uバンド - アカギステン防振Uバンド - アカギ

SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。SUS304製。

材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
寸法t(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12381278A10631-00225054W3/8225
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
12381287A10631-00375057W3/8225
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
12381296A10631-00415061W3/8225
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
12381305A10631-00565064W3/8225
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
12381314A10631-00755070W3/8225
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
12381330A10631-00806078W3/8225
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
12381339A10631-00946585W3/8225
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
12381348A10631-01076597W3/8225
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
12381357A10631-011180119W1/2332
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
12381366A10631-012680132W1/2332
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする