アカギ
どぶめっきUボルト
SGP管用のUボルト。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質
溶融亜鉛めっき
ねじ径
W3/8
寸法S(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12381375
A10632-0590
102
153
125
139.8
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
12381384
A10632-0674
115
180
150
165.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください