アカギ
どぶめっきUバンド
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法t(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12381400
A10633-0012
W3/8
2
15
21.7
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
12381409
A10633-0027
W3/8
2
20
27.2
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12381418
A10633-0031
W3/8
2
25
34
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12381427
A10633-0046
W3/8
2
32
42.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12381436
A10633-0065
W3/8
2
40
48.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12381445
A10633-0070
W3/8
2
50
60.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
12381454
A10633-0084
W3/8
2
65
76.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12381470
A10633-0099
W3/8
2
80
89.1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12381479
A10633-0101
W3/8
2
100
114.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
12381488
A10633-0116
W1/2
3.2
125
139.8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
12381497
A10633-0135
W1/2
3.2
150
165.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
12381506
A10633-0390
W1/2
3.2
125
139.8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
12381515
A10633-0402
W1/2
3.2
150
165.2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください