ウレタンAGタイプ

ウレタンAGタイプ - アカギウレタンAGタイプ - アカギ

冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。250A以上は「TGタイプ」をご使用ください。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
保温材厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12381524A10636-0014902.3251520
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
12381540A10636-0029962.3251525
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
12381549A10636-00331022.3251530
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
12381558A10636-0048952.3252020
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
12381567A10636-00521002.3252025
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
12381576A10636-00671032.3252030
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
12381585A10636-00711182.3252040
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
12381594A10636-0086982.3252520
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
12381610A10636-01031032.3252525
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
12381619A10636-01181082.3252530
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
12381628A10636-01221182.3252540
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
12381637A10636-01371022.3253220
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
12381646A10636-01411112.3253225
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
12381655A10636-01561162.3253230
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12381664A10636-01751232.3253240
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12381680A10636-01801062.3254020
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
12381689A10636-01941142.3254025
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
12381698A10636-02071192.3254030
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12381707A10636-02111292.3254040
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
12381716A10636-02261102.3255020
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12381725A10636-02451202.3255025
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12381734A10636-02501252.3255030
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
12381750A10636-02641352.3255040
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
12381759A10636-02791182.6326520
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
12381768A10636-02831282.6326525
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
12381777A10636-02981332.6326530
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
12381786A10636-03151432.6326540
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
12381795A10636-03201232.6328020
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
12381804A10636-03341342.6328025
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
12381820A10636-03491392.6328030
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
12381829A10636-03531492.6328040
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
12381838A10636-03681592.6328050
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
12381847A10636-03721462.63210025
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
12381856A10636-03871512.63210030
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
12381865A10636-03911612.63210040
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
12381874A10636-04041712.63210050
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
12381890A10636-04191724.53212525
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
12381899A10636-04231774.53212530
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
12381908A10636-04381874.53212540
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
12381917A10636-04421974.53212550
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
12381926A10636-04571844.53215025
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
12381935A10636-04611894.53215030
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
12381944A10636-04761994.53215040
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
12381960A10636-04952094.53215050
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
12381969A10636-050823763820030
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
12381978A10636-051224763820040
オープン
8,588
9,447(税込)
6日以内出荷
12381987A10636-052725763820050
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする