アカギ
ウレタンTGタイプ
冷温水吊配管断熱用の組式吊バンド。「15A~50A、200A~350A:吊用タン」付。「65A~150A:ロック」付。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
吊ボルト径
寸法t(mm)
寸法H(mm)
寸法C(mm)
保温材厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12381996
A10637-0011
15
21.7
W3/8
1.2
88
25
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
12382005
A10637-0026
15
21.7
W3/8
1.2
93
25
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
12382014
A10637-0045
15
21.7
W3/8
1.2
98
25
30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
12382030
A10637-0050
20
27.2
W3/8
1.2
91
25
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
12382039
A10637-0064
20
27.2
W3/8
1.2
96
25
25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
12382048
A10637-0079
20
27.2
W3/8
1.2
101
25
30
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
12382057
A10637-0083
20
27.2
W3/8
1.2
111
25
40
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
12382066
A10637-0098
25
34
W3/8
1.2
94
25
20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
12382075
A10637-0115
25
34
W3/8
1.2
99
25
25
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
12382084
A10637-0120
25
34
W3/8
1.2
104
25
30
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
12382100
A10637-0134
25
34
W3/8
1.2
114
25
40
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
12382109
A10637-0149
32
42.7
W3/8
1.2
98
25
20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
12382118
A10637-0153
32
42.7
W3/8
1.2
103
25
25
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
12382127
A10637-0168
32
42.7
W3/8
1.2
108
25
30
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
12382136
A10637-0172
32
42.7
W3/8
1.2
118
25
40
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
12382145
A10637-0187
40
48.6
W3/8
1.2
101
25
20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
12382154
A10637-0191
40
48.6
W3/8
1.2
106
25
25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
12382170
A10637-0204
40
48.6
W3/8
1.2
111
25
30
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
12382179
A10637-0219
40
48.6
W3/8
1.2
121
25
40
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
12382188
A10637-0223
50
60.5
W3/8
1.6
107
25
20
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
12382197
A10637-0238
50
60.5
W3/8
1.6
112
25
25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
12382206
A10637-0242
50
60.5
W3/8
1.6
117
25
30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
12382215
A10637-0257
50
60.5
W3/8
1.6
127
25
40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
12382224
A10637-0261
65
76.3
W3/8
1.8
118
32
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
12382240
A10637-0276
65
76.3
W3/8
1.8
123
32
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
12382249
A10637-0295
65
76.3
W3/8
1.8
128
32
30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
12382258
A10637-0308
65
76.3
W3/8
1.8
138
32
40
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
12382267
A10637-0312
80
89.1
W3/8
1.8
123
32
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
12382276
A10637-0327
80
89.1
W3/8
1.8
130
32
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
12382285
A10637-0331
80
89.1
W3/8
1.8
135
32
30
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
12382294
A10637-0346
80
89.1
W3/8
1.8
145
32
40
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
12382310
A10637-0365
80
89.1
W3/8
1.8
155
32
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
12382319
A10637-0370
100
114.3
W3/8
1.8
140
32
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
12382328
A10637-0384
100
114.3
W3/8
1.8
145
32
30
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
12382337
A10637-0399
100
114.3
W3/8
1.8
155
32
40
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
12382346
A10637-0401
100
114.3
W3/8
1.8
165
32
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
12382355
A10637-0416
125
139.8
W1/2
3.2
165
38
25
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
12382364
A10637-0435
125
139.8
W1/2
3.2
170
38
30
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
12382380
A10637-0440
125
139.8
W1/2
3.2
180
38
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
12382389
A10637-0454
125
139.8
W1/2
3.2
190
38
50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
12382398
A10637-0469
150
165.2
W1/2
3.2
179
38
25
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
12382407
A10637-0473
150
165.2
W1/2
3.2
184
38
30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
12382416
A10637-0488
150
165.2
W1/2
3.2
194
38
40
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
12382425
A10637-0492
150
165.2
W1/2
3.2
204
38
50
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
12382434
A10637-0505
200
216.3
W5/8
4.5
227
50
30
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
12382450
A10637-0510
200
216.3
W5/8
4.5
237
50
40
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
12382459
A10637-0524
200
216.3
W5/8
4.5
247
50
50
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
12382468
A10637-0539
250
267.4
W5/8
4.5
260
50
30
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
12382477
A10637-0543
250
267.4
W5/8
4.5
270
50
40
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
12382486
A10637-0558
250
267.4
W5/8
4.5
280
50
50
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ