アカギ
ウレタンMSタイプ
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
ねじ径
寸法P(mm)
寸法t(mm)
保温材厚(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12382520
A10638-0019
15
21.7
M10
69
1.8
20
25
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
12382529
A10638-0023
15
21.7
M10
79
1.8
25
25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
12382538
A10638-0038
15
21.7
M10
89
1.8
30
25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
12382547
A10638-0042
20
27.2
M10
75
1.8
20
25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
12382556
A10638-0057
20
27.2
M10
85
1.8
25
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12382565
A10638-0061
20
27.2
M10
95
1.8
30
25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
12382574
A10638-0076
20
27.2
M10
115
1.8
40
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
12382590
A10638-0095
25
34
M10
81
1.8
20
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
12382599
A10638-0108
25
34
M10
91
1.8
25
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12382608
A10638-0112
25
34
M10
101
1.8
30
25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
12382617
A10638-0127
25
34
M10
121
1.8
40
25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12382626
A10638-0131
32
42.7
M10
90
1.8
20
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12382635
A10638-0146
32
42.7
M10
100
1.8
25
25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
12382644
A10638-0165
32
42.7
M10
110
1.8
30
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
12382660
A10638-0170
32
42.7
M10
130
1.8
40
25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12382669
A10638-0184
40
48.6
M10
96
1.8
20
25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
12382678
A10638-0199
40
48.6
M10
106
1.8
25
25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
12382687
A10638-0201
40
48.6
M10
116
1.8
30
25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12382696
A10638-0216
40
48.6
M10
136
1.8
40
25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
12382705
A10638-0235
50
60.5
M10
108
1.8
20
25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
12382714
A10638-0240
50
60.5
M10
118
1.8
25
25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12382730
A10638-0254
50
60.5
M10
128
1.8
30
25
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
12382739
A10638-0269
50
60.5
M10
148
1.8
40
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
12382748
A10638-0273
65
76.3
M10
123
1.8
20
32
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
12382757
A10638-0288
65
76.3
M10
133
1.8
25
32
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
12382766
A10638-0292
65
76.3
M10
143
1.8
30
32
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12382775
A10638-0305
65
76.3
M10
163
1.8
40
32
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
12382784
A10638-0310
80
89.1
M10
135
1.8
20
32
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12382800
A10638-0324
80
89.1
M10
145
1.8
25
32
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12382809
A10638-0339
80
89.1
M10
155
1.8
30
32
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
12382818
A10638-0343
80
89.1
M10
175
1.8
40
32
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
12382827
A10638-0358
80
89.1
M10
195
1.8
50
32
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
12382836
A10638-0362
100
114.3
M10
171
1.8
25
32
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
12382845
A10638-0377
100
114.3
M10
181
1.8
30
32
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
12382854
A10638-0381
100
114.3
M10
201
1.8
40
32
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
12382870
A10638-0396
100
114.3
M10
221
1.8
50
32
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
12382879
A10638-0409
125
139.8
W1/2
212
4.5
25
32
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
12382888
A10638-0413
125
139.8
W1/2
222
4.5
30
32
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
12382897
A10638-0428
125
139.8
W1/2
242
4.5
40
32
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
12382906
A10638-0432
125
139.8
W1/2
262
4.5
50
32
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
12382915
A10638-0447
150
165.2
W1/2
238
4.5
25
32
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
12382924
A10638-0451
150
165.2
W1/2
248
4.5
30
32
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
12382940
A10638-0466
150
165.2
W1/2
268
4.5
40
32
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
12382949
A10638-0485
150
165.2
W1/2
288
4.5
50
32
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
12382958
A10638-0490
200
216.3
W5/8
302
4.5
30
38
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
12382967
A10638-0502
200
216.3
W5/8
322
4.5
40
38
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
12382976
A10638-0517
200
216.3
W5/8
342
4.5
50
38
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
12382985
A10638-0521
250
267.4
W5/8
357
6
30
38
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
12382994
A10638-0536
250
267.4
W5/8
377
6
40
38
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
12383010
A10638-0555
250
267.4
W5/8
397
6
50
38
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ