曜日別特売

ウレタンUPタイプ

ウレタンUPタイプ - アカギウレタンUPタイプ - アカギ

配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。

材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Uボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。UPタイプは配管の高さを調整するための製品です。断熱効果は得られません。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法P(mm)
呼び径(A)
保温材厚(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12383055A10640-0017W3/832152021.7
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
12383064A10640-0021W3/832152521.7
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
12383080A10640-0036W3/832153021.7
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
12383089A10640-0055W3/832154021.7
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
12383098A10640-0060W3/840202027.2
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
12383107A10640-0074W3/840202527.2
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
12383116A10640-0089W3/840203027.2
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
12383125A10640-0093W3/840204027.2
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
12383134A10640-0106W3/846252034
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
12383150A10640-0125W3/846252534
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
12383159A10640-0130W3/846253034
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
12383168A10640-0144W3/846254034
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
12383177A10640-0159W3/853322042.7
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
12383186A10640-0163W3/853322542.7
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
12383195A10640-0178W3/853323042.7
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
12383204A10640-0182W3/853324042.7
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
12383220A10640-0197W3/860402048.6
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
12383229A10640-0200W3/860402548.6
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
12383238A10640-0214W3/860403048.6
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
12383247A10640-0229W3/860404048.6
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
12383256A10640-0233W3/872502060.5
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
12383265A10640-0248W3/872502560.5
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
12383274A10640-0252W3/872503060.5
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
12383290A10640-0267W3/872504060.5
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
12383299A10640-0271W3/887652076.3
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
12383308A10640-0286W3/887652576.3
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
12383317A10640-0303W3/887653076.3
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
12383326A10640-0318W3/887654076.3
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
12383335A10640-0322W3/8100802089.1
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
12383344A10640-0337W3/8100802589.1
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
12383360A10640-0341W3/8100803089.1
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
12383369A10640-0356W3/8100804089.1
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
12383378A10640-0375W3/8100805089.1
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
12383387A10640-0380W3/812510025114.3
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
12383396A10640-0394W3/812510030114.3
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
12383405A10640-0407W3/812510040114.3
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
12383414A10640-0411W3/812510050114.3
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
12383430A10640-0426W1/215312525139.8
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
12383439A10640-0445W1/215312530139.8
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
12383448A10640-0450W1/215312540139.8
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
12383457A10640-0464W1/215312550139.8
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12383466A10640-0479W1/218015025165.2
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
12383475A10640-0483W1/218015030165.2
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
12383484A10640-0498W1/218015040165.2
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12383500A10640-0515W1/218015050165.2
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
12383509A10640-0520W1/223220030216.3
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
12383518A10640-0534W1/223220040216.3
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
12383527A10640-0549W1/223220050216.3
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
12383536A10640-0553W5/828825030267.4
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
12383545A10640-0568W5/828825040267.4
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする