曜日別特売

ウレタンMSステンバンド付

ウレタンMSステンバンド付 - アカギウレタンMSステンバンド付 - アカギ

冷温水置式配管断熱用のUバンド。

材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※バンドはSUS304製。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
ねじ径
寸法t(mm)
保温材厚(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12383606A10648-00151521.7W3/81.52025
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
12383615A10648-00201521.7W3/81.52525
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
12383624A10648-00341521.7W3/81.53025
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
12383640A10648-00492027.2W3/81.52025
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
12383649A10648-00532027.2W3/81.52525
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
12383658A10648-00682027.2W3/81.53025
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
12383667A10648-00722027.2W3/81.54025
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
12383676A10648-00872534W3/81.52025
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
12383685A10648-00912534W3/81.52525
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
12383694A10648-01042534W3/81.53025
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
12383710A10648-01192534W3/81.54025
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
12383719A10648-01233242.7W3/81.52025
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
12383728A10648-01383242.7W3/81.52525
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
12383737A10648-01423242.7W3/81.53025
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
12383746A10648-01573242.7W3/81.54025
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
12383755A10648-01614048.6W3/81.52025
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
12383764A10648-01764048.6W3/81.52525
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
12383780A10648-01954048.6W3/81.53025
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
12383789A10648-02084048.6W3/81.54025
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
12383798A10648-02125060.5W3/81.52025
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
12383807A10648-02275060.5W3/81.52525
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
12383816A10648-02315060.5W3/81.53025
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
12383825A10648-02465060.5W3/81.54025
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
12383834A10648-02656576.3W3/81.52032
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
12383850A10648-02706576.3W3/81.52532
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
12383859A10648-02846576.3W3/81.53032
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
12383868A10648-02996576.3W3/81.54032
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
12383877A10648-03018089.1W3/81.52032
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
12383886A10648-03168089.1W3/81.52532
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
12383895A10648-03358089.1W3/81.53032
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
12383904A10648-03408089.1W3/81.54032
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
12383920A10648-03548089.1W3/81.55032
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
12383929A10648-0369100114.3W1/21.52532
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12383938A10648-0373100114.3W1/21.53032
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
12383947A10648-0388100114.3W1/21.54032
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
12383956A10648-0392100114.3W1/21.55032
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
12383965A10648-0405125139.8W1/232532
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
12383974A10648-0410125139.8W1/233032
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
12383990A10648-0424125139.8W1/234032
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
12383999A10648-0439125139.8W1/235032
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
12384008A10648-0443150165.2W1/232532
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
12384017A10648-0458150165.2W1/233032
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
12384026A10648-0462150165.2W1/234032
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
12384035A10648-0477150165.2W1/235032
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
12384044A10648-0481200216.3W5/833038
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
12384060A10648-0496200216.3W5/834038
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
12384069A10648-0509200216.3W5/835038
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
12384078A10648-0513250267.4W5/833038
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
12384087A10648-0528250267.4W5/834038
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
12384096A10648-0532250267.4W5/835038
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする