アカギ
ウレタンUPステンUボルト付
配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※UボルトはSUS304製。UPタイプは配管の高さを調整するための製品です。断熱効果は得られません。
バスケットに入れる
61
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
呼び径(A)
保温材厚(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12384166
A10649-0012
W3/8
15
20
21.7
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
12384175
A10649-0027
W3/8
15
25
21.7
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
12384184
A10649-0031
W3/8
15
30
21.7
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
12384200
A10649-0046
W3/8
15
40
21.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12384209
A10649-0065
W3/8
20
20
27.2
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
12384218
A10649-0070
W3/8
20
25
27.2
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
12384227
A10649-0084
W3/8
20
30
27.2
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
12384236
A10649-0099
W3/8
20
40
27.2
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
12384245
A10649-0101
W3/8
25
20
34
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
12384254
A10649-0116
W3/8
25
25
34
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
12384270
A10649-0135
W3/8
25
30
34
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
12384279
A10649-0140
W3/8
25
40
34
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
12384288
A10649-0154
W3/8
32
20
42.7
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
12384297
A10649-0169
W3/8
32
25
42.7
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
12384306
A10649-0173
W3/8
32
30
42.7
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
12384315
A10649-0188
W3/8
32
40
42.7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
12384324
A10649-0192
W3/8
40
20
48.6
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
12384340
A10649-0205
W3/8
40
25
48.6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
12384349
A10649-0210
W3/8
40
30
48.6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
12384358
A10649-0224
W3/8
40
40
48.6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
12384367
A10649-0239
W3/8
50
20
60.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
12384376
A10649-0243
W3/8
50
25
60.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12384385
A10649-0258
W3/8
50
30
60.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12384394
A10649-0262
W3/8
50
40
60.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
12384410
A10649-0277
W3/8
65
20
76.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
12384419
A10649-0281
W3/8
65
25
76.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12384428
A10649-0296
W3/8
65
30
76.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12384437
A10649-0309
W3/8
65
40
76.3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
12384446
A10649-0313
W3/8
80
20
89.1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12384455
A10649-0328
W3/8
80
25
89.1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12384464
A10649-0332
W3/8
80
30
89.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
12384480
A10649-0347
W3/8
80
40
89.1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
12384489
A10649-0351
W3/8
80
50
89.1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
12384498
A10649-0366
W3/8
100
25
114.3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
12384507
A10649-0385
W3/8
100
30
114.3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
12384516
A10649-0390
W3/8
100
40
114.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12384525
A10649-0402
W3/8
100
50
114.3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
12384534
A10649-0417
W1/2
125
25
139.8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
12384550
A10649-0421
W1/2
125
30
139.8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
12384559
A10649-0436
W1/2
125
40
139.8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
12384568
A10649-0455
W1/2
125
50
139.8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
12384577
A10649-0460
W1/2
150
25
165.2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
12384586
A10649-0474
W1/2
150
30
165.2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
12384595
A10649-0489
W1/2
150
40
165.2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
12384604
A10649-0493
W1/2
150
50
165.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
12384620
A10649-0506
W1/2
200
30
216.3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
12384629
A10649-0525
W1/2
200
40
216.3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
12384638
A10649-0530
W1/2
200
50
216.3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
12384647
A10649-0544
W5/8
250
30
267.4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
12384656
A10649-0559
W5/8
250
40
267.4
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ