アカギ
ハヤウマLタイプ(どぶめっき)
横走り配管用のL型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
用途
軽量物用。
寸法t(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
150
210
240
360
480
600
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
穴数
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12384805
A10661-0017
240
180
4×3(A×B)
11×50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
12384814
A10661-0021
360
240
6×4(A×B)
11×50
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
12384830
A10661-0036
480
360
8×6(A×B)
11×50
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
12384839
A10661-0055
600
480
10×8(A×B)
11×50
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
12384848
A10661-0060
150
120
4×3(A×B)
11×25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
12384857
A10661-0074
210
150
6×4(A×B)
11×25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください