曜日別特売

ステンハヤウマLタイプ

ステンハヤウマLタイプ - アカギステンハヤウマLタイプ - アカギ

横走り配管用のL型ブラケット。SUS304製。

用途軽量物用。寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
穴数
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12384900A10664-00192401804×3(A×B)11×50
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
12384909A10664-00233602406×4(A×B)11×50
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
12384918A10664-00384803608×6(A×B)11×50
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
12384927A10664-004260048010×8(A×B)11×50
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
12384936A10664-00571501204×3(A×B)11×25
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
12384945A10664-00612101506×4(A×B)11×25
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする