のぞみ

のぞみ - アカギのぞみ - アカギのぞみ - アカギのぞみ - アカギのぞみ - アカギのぞみ - アカギのぞみ - アカギ

プラスチック製基礎枠。ポリプロピレン製。屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。

材質ポリプロピレン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12386458A10735-0012250190190250150
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
12386467A10735-0027350290140200110
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
12386476A10735-0031200140140200110
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
12386485A10735-0046150100100150110
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
12386494A10735-0065120808012080
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする