アカギ
メーター受台1型 組立品
水道メーター設置用受台。電気亜鉛めっき仕上げ。レベル調整が簡単です。
仕様
●寸法tb(mm):2
材質
(アングル)SS400
材質(本体)
SPHC
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
32
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
75
アンカー穴(mm)
Φ6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ta(mm)
3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
寸法H(mm)
使用範囲(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12386510
A10737-0017
50
50
53
55~80
50
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12386519
A10737-0021
75
75
78
80~105
50
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12386528
A10737-0036
100
100
103
105~155
75
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12386537
A10737-0055
120
120
118
120~195
100
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12386546
A10737-0060
170
170
168
170~245
100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12386555
A10737-0074
220
220
218
220~295
100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12386564
A10737-0089
270
270
268
270~345
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12386580
A10737-0093
320
320
318
320~395
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください