アカギ
センター金具P型
振れ止めセンター金具のスタンダードタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)
1.6
寸法F(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※設置部材はA10766角バーをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12386887
A10757-0010
15~20
28
12
8
58
オープン
¥
138
¥
152
(税込)
3日以内出荷
12386896
A10757-0024
25
35
12
7.5
65
オープン
¥
138
¥
152
(税込)
7日以内出荷
12386905
A10757-0039
32
44
20
10
75
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください