アカギ
どぶめっき組式吊タン無し
SGP管用の組式吊バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12387018
A11208-0012
1.2
6
27
25
15
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
12387027
A11208-0027
1.2
6
27
25
20
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
12387036
A11208-0031
1.2
6
27
25
25
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
12387045
A11208-0046
2
6
27
25
32
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
12387054
A11208-0065
2
6
27
25
40
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
12387070
A11208-0070
2
6
27
25
50
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
12387079
A11208-0084
2.6
6
32
32
65
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
12387088
A11208-0099
2.6
6
32
32
80
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
12387097
A11208-0101
2.6
6
32
32
90
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
12387106
A11208-0116
2.6
6
32
32
100
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
12387115
A11208-0135
2.6
8
32
38
125
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
12387124
A11208-0140
3.2
8
40
50
150
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください