アカギ
どぶめっき組式吊タン付
SGP管用の組式吊バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※「A10312吊用タン」は別梱包になります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12387140
A11209-0010
6
1.2
27
25
15
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
12387149
A11209-0024
6
1.2
27
25
20
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
12387158
A11209-0039
6
1.2
27
25
25
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
12387167
A11209-0043
6
2
27
25
32
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
12387176
A11209-0058
6
2
27
25
40
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
12387185
A11209-0062
6
2
27
25
50
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
12387194
A11209-0077
6
2.6
32
32
65
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
12387210
A11209-0081
6
2.6
32
32
80
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
12387219
A11209-0096
6
2.6
32
32
90
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
12387228
A11209-0109
6
2.6
32
32
100
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
12387237
A11209-0113
8
2.6
32
38
125
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12387246
A11209-0128
8
3.2
40
50
150
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください