曜日別特売

どぶめっき組式立バンド

どぶめっき組式立バンド - アカギどぶめっき組式立バンド - アカギ
(1件のレビュー)

SGP管用の組式立バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※「A10312吊用タン」は別梱包になります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12387255A11212-00151.26452520
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
12387264A11212-00201.26452520
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
12387280A11212-00341.26452520
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
12387289A11212-004926452520
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
12387298A11212-005326452520
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
12387307A11212-006826452520
オープン
329
362(税込)
当日出荷
12387316A11212-00722.66453220
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
12387325A11212-00872.66453220
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
12387334A11212-00912.68453220
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
12387350A11212-01042.68653830
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
12387359A11212-01193.28705033
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12387280
2024-03-12
用途: ぶどうのポールにつけた
卸売・小売業

見た目より頑丈でしたので満足です。耐久性も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする