アカギ
PPバンド
(1件のレビュー)
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。
用途
配管支持の電気絶縁・管の保護・露出配管の美観が目的。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※屋外での使用は紫外線などの影響を受け劣化する恐れがあります。
立てバンドのみの製品となり、立バンド用足は付属しておりません。
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
締付ボルト
適合管
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12387614
A11660-0014
26
M6×30
SGP管用
21.7
オープン
¥
148
¥
163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12387630
A11660-0029
26
M6×30
SGP管用
27.2
オープン
¥
148
¥
163
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12387639
A11660-0033
26
M6×30
SGP管用
34
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12387648
A11660-0048
26
M6×30
SGP管用
42.7
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
12387657
A11660-0052
26
M6×30
SGP管用
48.6
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12387666
A11660-0067
26
M6×30
SGP管用
60.5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
12387675
A11660-0071
32
M8×40
SGP管用
76.3
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
12387684
A11660-0086
32
M8×40
SGP管用
89.1
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
12387700
A11660-0103
32
M8×40
SGP管用
114.3
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
12387709
A11660-0118
26
M6×30
VP用
18
オープン
¥
148
¥
163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12387718
A11660-0122
26
M6×30
VP用
22
オープン
¥
148
¥
163
(税込)
7日以内出荷
12387727
A11660-0137
26
M6×30
VP用
26
オープン
¥
148
¥
163
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12387736
A11660-0141
26
M6×30
VP用
32
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12387745
A11660-0156
26
M6×30
VP用
38
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12387754
A11660-0175
26
M6×30
VP用
48
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
12387770
A11660-0180
26
M6×30
VP用
60
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
12387779
A11660-0194
32
M8×40
VP用
76
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
12387788
A11660-0207
32
M8×40
VP用
89
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
12387797
A11660-0211
32
M8×40
VP用
114
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
12387806
A11660-0226
26
M6×30
被覆銅管用
25.7
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
12387815
A11660-0245
26
M6×30
被覆銅管用
31.2
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
12387824
A11660-0250
26
M6×30
被覆銅管用
37.6
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
12387840
A11660-0264
26
M6×30
銅管用
15.88
オープン
¥
148
¥
163
(税込)
3日以内出荷
12387849
A11660-0279
26
M6×30
銅管用
22.22
オープン
¥
148
¥
163
(税込)
7日以内出荷
12387858
A11660-0283
26
M6×30
銅管用
28.58
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
12387867
A11660-0298
26
M6×30
プリゾール用
31
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
12387876
A11660-0315
26
M6×30
VP用
48
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
12387885
A11660-0320
26
M6×30
VP用
60
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
12387894
A11660-0334
32
M8×40
VP用
76
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
12387910
A11660-0349
32
M8×40
VP用
89
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
12387919
A11660-0353
32
M8×40
VP用
114
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
12387928
A11660-0368
26
M6×30
VP用
26
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
12387937
A11660-0372
26
M6×30
VP用
32
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
12387946
A11660-0387
26
M6×30
VP用
38
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください