曜日別特売

NC-Uボルト(CU)

NC-Uボルト(CU) - アカギNC-Uボルト(CU) - アカギ

電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)

材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Uボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。プレートはポリプロピレン製。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合管外径(Φmm)
ねじ径
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12387955A12113-0011CU-89.52M6352515
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
12387964A12113-0026CU-1012.7M6382515
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
12387980A12113-0045CU-1515.88M6412515
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
12387989A12113-0050CU-1919.05M6452515
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
12387998A12113-0064CU-2022.22M6482515
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
12388007A12113-0079NO.525.4M6512515
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
12388016A12113-0083CU-2528.58M6542515
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
12388025A12113-0098CU-3234.92M6603015
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
12388034A12113-0115CU-4041.28M6673015
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
12388050A12113-0120CU-5053.98M6793015
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
12388059A12113-0134CU-6566.68M6923015
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
12388068A12113-0149CU-8079.38M61053015
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
12388077A12113-0153CU-100104.78M61303015
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
12388086A12113-0168CU-125130.18M101623525
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12388095A12113-0172CU-150155.58M101873525
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする