曜日別特売

NC-Uボルト(SG)

NC-Uボルト(SG) - アカギNC-Uボルト(SG) - アカギ

電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)

材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Uボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。プレートはポリプロピレン製。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
ねじ径
寸法S(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12388104A12114-001953SG-15M103025
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
12388120A12114-002359SG-20M103025
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
12388129A12114-003865SG-25M103525
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
12388138A12114-004274SG-32M103525
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
12388147A12114-005780SG-40M103525
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
12388156A12114-006192SG-50M103525
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
12388165A12114-0076108SG-65M103525
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
12388174A12114-0095121SG-80M103525
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
12388190A12114-0108146SG-100M103525
オープン
719
791(税込)
7日以内出荷
12388199A12114-0112175SG-125M124032
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
12388208A12114-0127201SG-150M124032
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
12388217A12114-0131252SG-200M124032
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする