アカギ
NC-Uボルト(SU)
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※Uボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。プレートはポリプロピレン製。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
ねじ径
寸法S(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12388226
A12115-0016
41
SU-13
M6
25
15
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
12388235
A12115-0035
48
SU-20
M6
25
15
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
12388244
A12115-0040
54
SU-25
M6
25
15
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
12388260
A12115-0054
65
SU-30
M10
35
25
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
12388269
A12115-0069
74
SU-40
M10
35
25
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
12388278
A12115-0073
80
SU-50
M10
35
25
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
12388287
A12115-0088
92
SU-60
M10
35
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
12388296
A12115-0092
108
SU-75
M10
35
25
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
12388305
A12115-0105
121
SU-80
M10
35
25
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
12388314
A12115-0110
146
SU-100
M10
35
25
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
12388330
A12115-0124
175
SU-125
M12
40
32
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
12388339
A12115-0139
201
SU-150
M12
40
32
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
12388348
A12115-0143
252
SU-200
M12
40
32
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください