スリーブA S-2

スリーブA S-2 - アカギスリーブA S-2 - アカギ

スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。

長さ(mm)【内筒】280使用範囲(mm)305~500爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)300内容量1個
注意
※大口径には鉄筋を十字に組んで補強又は、垂木や桟木で補強をしてください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12388488A12118-00180.5、爪1.0
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
12388497A12118-00220.5、爪1.0
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
12388506A12118-00370.5、爪1.0
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
12388515A12118-00410.8、爪1.0
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
12388524A12118-00560.8、爪1.0
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12388540A12118-00750.8、爪1.0
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
12388549A12118-00800.8、爪1.0
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
12388558A12118-00940.8、爪1.0
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
12388567A12118-01071.0、爪1.0
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
12388576A12118-01111.0、爪1.0
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
12388585A12118-01261.0、爪1.0
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
12388594A12118-01451.2、爪1.0
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
12388610A12118-01981.2、爪1.0
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする