アカギ
スリーブA S-3
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)
【内筒】505
使用範囲(mm)
505~900
爪数
6(左右合計)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外筒長さ(mm)
900
内容量
1個
注意
※大口径には鉄筋を十字に組んで補強又は、垂木や桟木で補強をしてください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
呼び径
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12388619
A12119-0015
【内筒】50、【外筒】53
50
0.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12388628
A12119-0034
【内筒】103、【外筒】106
100
0.8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12388637
A12119-0049
【内筒】128、【外筒】131
125
0.8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12388646
A12119-0053
【内筒】153、【外筒】156
150
0.8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12388655
A12119-0068
【内筒】178、【外筒】181
175
0.8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12388664
A12119-0072
【内筒】203、【外筒】206
200
0.8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12388680
A12119-0087
【内筒】228、【外筒】231
225
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12388689
A12119-0091
【内筒】253、【外筒】256
250
1
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12388698
A12119-0104
【内筒】278、【外筒】281
275
1
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12388707
A12119-0119
【内筒】303、【外筒】306
300
1.2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12388716
A12119-0123
【内筒】353、【外筒】356
350
1.2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12388725
A12119-0161
【内筒】99、【外筒】102
96
0.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください