アカギ
置式ローラーDタイプ
熱伸縮床配管用のローラーバンド。配管設置後にガイドを装着可能です。センターマークにより、墨出し位置に確実にセットが可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本体:電気亜鉛めっき。ローラー:溶融亜鉛めっき。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
使用範囲(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12388734
A12125-0012
20/25
3.2
1.0×25
50/53
最短27.2/34.0
25
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
12388750
A12125-0027
32/40
3.2
1.0×32
65/68
最短42.7/48.6
32
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
12388759
A12125-0031
50
3.2
1.0×32
71
最短60.5
32
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
12388768
A12125-0046
65
4.5
1.0×38
91
最短76.3
38
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
12388777
A12125-0065
80
4.5
1.0×38
98
最短89.1
38
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12388786
A12125-0070
100
4.5
1.0×38
110
最短114.3
38
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
12388795
A12125-0084
125
4.5
2.0×38
135
最短139.8
38
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
12388804
A12125-0099
150
4.5
2.0×38
148
最短165.2
38
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください