アカギ
ステンスペースマン
床配管、立て配管用の支持架台。SUS304製。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
サイズ
W3/8×150A以下
寸法L(mm)
250
寸法P(mm)
120、Φ11×110(穴径)
寸法P1(mm)
100、Φ11×25(穴径)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
型番
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12388820
A12171-0053
75
5
S-2575
40
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
12388829
A12171-0068
100
5
S-2510
50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
12388838
A12171-0072
125
6
S-2512
65
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
12388847
A12171-0087
150
6
S-2515
75
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください