アカギ
ハヤウマNF(ユニクロめっき)
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途
軽量物用。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40
ボルト穴径(Φmm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12388890
A12183-0016
1800
ハヤウマNF-1800
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
12388899
A12183-0035
2520
ハヤウマNF-2520
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
12388908
A12183-0040
900
ハヤウマNF-900
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください