アカギ
ハヤウマNF-Lタイプ(ユニクロめっき)
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途
軽量物用。
寸法t(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※許容荷重については、ご相談ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
型番
穴数
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12388978
A12186-0018
240
180
NFL3404
4×3(A×B)
11×50
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
12388987
A12186-0022
360
240
NFL3406
6×4(A×B)
11×50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
12388996
A12186-0037
480
360
NFL3408
8×6(A×B)
11×50
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
12389005
A12186-0041
600
480
NFL3410
10×8(A×B)
11×50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
12389014
A12186-0126
150
120
NFL3443
4×3(A×B)
11×25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
12389030
A12186-0145
210
150
NFL3464
6×4(A×B)
11×25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください