アカギ
ハヤウマWNF(ユニクロめっき)
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途
軽量物用。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40
ボルト穴径(Φmm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12389145
A12191-0018
1800
ハヤウマWNF-1800
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
特別運賃
12389154
A12191-0022
2520
ハヤウマWNF-2520
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
特別運賃
12389170
A12191-0037
900
ハヤウマWNF-900
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650