ハヤウマW-Lタイプ(どぶめっき)

ハヤウマW-Lタイプ(どぶめっき) - アカギ

横走り配管用のL型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。

用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※許容荷重については、ご相談ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
型番
穴数
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12389179A12192-0015240180WL34044×3(A×B)11×50
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
12389188A12192-0020360240WL34066×4(A×B)11×50
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
12389197A12192-0034480360WL34088×6(A×B)11×50
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
12389206A12192-0049600480WL341010×8(A×B)11×50
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
12389215A12192-0053150120WL34434×3(A×B)11×25
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
12389224A12192-0068210150WL34646×4(A×B)11×25
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする