アカギ
ハヤウマWN-Lタイプ(ユニクロめっき)
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途
軽量物用。
寸法t(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※許容荷重については、ご相談ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
型番
穴数
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12389240
A12193-0012
240
180
WNL3404
4×3(A×B)
11×50
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
12389249
A12193-0027
360
240
WNL3406
6×4(A×B)
11×50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
12389258
A12193-0031
480
360
WNL3408
8×6(A×B)
11×50
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
12389267
A12193-0046
600
480
WNL3410
10×8(A×B)
11×50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
12389276
A12193-0065
150
120
WNL3443
4×3(A×B)
11×25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
12389285
A12193-0070
210
150
WNL3464
6×4(A×B)
11×25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください