ハヤウマWNF-Lタイプ(ユニクロめっき)

ハヤウマWNF-Lタイプ(ユニクロめっき) - アカギ

横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。

用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※許容荷重については、ご相談ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
型番
穴数
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12389294A12194-0010240180WNL34044×3(A×B)11×50
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
12389310A12194-0024360240WNL34066×4(A×B)11×50
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
12389319A12194-0039480360WNL34088×6(A×B)11×50
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
12389328A12194-0043600480WNL341010×8(A×B)11×50
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
12389337A12194-0058150120WNL34434×3(A×B)11×25
オープン
取扱い終了
返品不可
12389346A12194-0062210150WNL34646×4(A×B)11×25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする