ハヤウマW-Mタイプ(どぶめっき)

ハヤウマW-Mタイプ(どぶめっき) - アカギ

横走り配管用の門型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。

用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※許容荷重については、ご相談ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
型番
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12389355A12195-0017180240WM34343×4(A×B)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
12389364A12195-0021240300WM34454×5(A×B)
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
12389380A12195-0036300360WM34565×6(A×B)
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12389389A12195-0055360420WM34676×7(A×B)
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする