アカギ
ハヤウマWNF-Mタイプ(ユニクロめっき)
横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途
軽量物用。
寸法t(mm)
3.2
ボルト穴径(Φmm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※許容荷重については、ご相談ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
型番
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12389434
A12197-0011
180
240
WNFM3434
3×4(A×B)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
12389450
A12197-0026
240
300
WNFM3445
4×5(A×B)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
12389459
A12197-0045
300
360
WNFM3456
5×6(A×B)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
12389468
A12197-0050
360
420
WNFM3467
6×7(A×B)
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください