曜日別特売

ステンハヤウマN

ステンハヤウマN - アカギ

溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。

用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12389477A12198-00191800ハヤウマN-1800
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
12389486A12198-00232520ハヤウマN-2520
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
12389495A12198-0038900ハヤウマN-900
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする