アカギ
ステンハヤウマWN
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途
軽量物用。
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×40
ボルト穴径(Φmm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12389635
A12205-0015
1800
ハヤウマWN-1800
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
12389644
A12205-0020
2520
ハヤウマWN-2520
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
12389660
A12205-0034
900
ハヤウマWN-900
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください