アカギ
ステンハヤウマWNF
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途
軽量物用。
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×40
ボルト穴径(Φmm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12389669
A12206-0012
1800
ハヤウマWNF-1800
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
12389678
A12206-0027
2520
ハヤウマWNF-2520
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
12389687
A12206-0031
900
ハヤウマWNF-900
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください